Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder Nr.39 stahlblank 175mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder Nr.39 stahlblank 175mm
Pendeltürbänder Nr.39 stahlblank 175mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651610
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3917 30
EAN/GTIN:
     4016753125088
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürbänder doppelt wirkend, Stahl blank

• Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern
• Links und Rechts verwendbar
• Alle Drehgelenke wartungsfrei
• Stahl blank

Weitere Informationen:
Größe:
Nr. 39
für Türdicke:
40–45 mm
Gewerbehöhe:
175 mm
Türgewicht:
55 kg
max. Türbreite:
860 mm
Herstellerartikelnummer:
3982 3917 30
Herstellername:
Niederhoff & Dellenbusch
Markenname:
DENI
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Türbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,61*
€ 75,37*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 58,94*
€ 76,03*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 58,34*
€ 79,86*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 81,14*
14 Tage
4
€ 6,99*
ab € 66,76*
€ 85,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,86*
€ 95,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,77*
€ 90,17
pro Paar
ab 4 Paar
€ 74,26*
€ 88,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paar
ab 6 Paar
€ 70,44*
€ 83,82
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,34*
€ 69,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.