Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder Nr.42 stahlblank 200mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder Nr.42 stahlblank 200mm
Pendeltürbänder Nr.42 stahlblank 200mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651611
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 4220 30
EAN/GTIN:
     4016753125095
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürbänder doppelt wirkend, Stahl blank

• Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern
• Links und Rechts verwendbar
• Alle Drehgelenke wartungsfrei
• Stahl blank

Weitere Informationen:
Größe:
Nr. 42
für Türdicke:
45–50 mm
Gewerbehöhe:
200 mm
Türgewicht:
70 kg
max. Türbreite:
985 mm
Herstellerartikelnummer:
3982 4220 30
Herstellername:
Niederhoff & Dellenbusch
Markenname:
DENI
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Türbänder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 85,24*
€ 107,54*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 81,46*
€ 107,95*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 87,97*
€ 110,73*
14 Tage
7
€ 6,99*
ab € 94,00*
€ 117,30*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 95,31*
€ 119,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,95*
€ 128,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,74*
€ 123,45
pro Paar
ab 4 Paar
€ 102,70*
€ 122,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,77*
€ 116,35
pro Paar
ab 6 Paar
€ 96,79*
€ 115,18
pro Paar
ab 8 Paar
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,32*
€ 111,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,46*
€ 96,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.