| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-651756 Herst.-Nr.: 50893 EAN/GTIN: 4020667508936 |
| |
|
| | |
| Rollmatic 30493 • Mit Gürtelclip • Schwarzer Kappe 40 mm Ø • Nylonseil 60 cm lang Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 50893 | Herstellername: | Reiher GmbH | Markenname: | Reiher | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,63* | € 4,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,56* | € 5,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,58* | € 5,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,68* | € 5,45* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,69* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 95,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|