Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator RTV 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsventilator RTV 35
Hochleistungsventilator RTV 35
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651896
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610735
EAN/GTIN:
     4026415146948
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Hochleistungsventilator RTV 35

• Kompakt, leistungsstark und energieeffizient
• Hohe Motorleistung
• Hohe Pressung
• 2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge
• Aufstellbar in verschiedenen Positionen
• Integriertem Betriebsstundenzähler und 6A Netzsteckdose beim RTV 35
• Super handlich mit Tragegriff
• Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
• Stapelbar, geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
• Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
• Wartungsarm

Hinweiß: Schlauchlänge bis max. 30 m möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Turbo-Ventilator
elektrischer Anschluss:
230V /1~/50 Hz
Leistungsaufnahme max.:
770 W
Stromaufnahme max.:
3,3 A
Luftleistung: 2-stufig:
2000/2600 m³/h
Pressung max.:
620 Pa
Schutzart:
IP 44
Schlauchanschluss Ø:
100 mm
Schlauchlänge max.:
30 m
Breite:
390 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
470 mm
Gewicht:
16 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
Remko
Herstellername:
Remko GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1610735
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,55*
€ 318,73*
Frei Haus
ab € 288,35*
€ 327,16*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 290,57*
€ 328,46*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 287,30*
€ 331,66*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 297,47*
€ 334,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remko
1009531
ab € 8,34*
Zubehör
Remko
1009533
ab € 36,37*
Zubehör
Remko
1009532
ab € 76,92*
Zubehör
Remko
1009540
ab € 67,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.