Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK 1C grün 500/450x300x145 mm Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten LK 1C grün 500/450x300x145 mm Lager
Sichtlagerkasten LK 1C grün 500/450x300x145 mm Lager
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652038
Herst.-Nr.:
     LK 1c grün
EAN/GTIN:
     4031022002853
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 1 C

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Außenmaß Länge:
500/450 mm
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Höhe:
145 mm
Innenmaß Länge:
418 mm
Innenmaß Breite:
275 mm
Innenmaß Höhe:
130 mm
Herstellerartikelnummer:
LK 1c grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
50
10
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,80*
3 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 13,32*
3 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 9,01*
€ 13,73*
1
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 13,81*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.