| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-652125 Herst.-Nr.: 3889-39/13 EAN/GTIN: 4033157915152 |
| |
|
| | |
| Freizeitschuh »Ohio 2 GTX® 3889-39« Ausführung: • Wanderschuh für Einsteiger • Atmungsaktiv • Wasserdicht Fußbett: Leder Sohle: Sohle MEINDL Magic Light Trail Material: Obermaterial Nubukleder gemillt, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear Gewicht: 600 g Weitere Informationen: | | Größe: | 48,5 = 13 | Herstellerartikelnummer: | 3889-39/13 | Herstellername: | Lukas Meindl GmbH & Co. KG | Markenname: | Meindl | Ursprungsland: | Bosnien-Herz. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 154,86* | € 192,55* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 152,26* | € 193,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 156,82* | € 194,78* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 159,06* | € 196,70* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 167,62* | € 211,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|