Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhschuh Uni 6 weiß, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuhschuh Uni 6 weiß, Gr. 39
Berufsschuhschuh Uni 6 weiß, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652281
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36772/39
EAN/GTIN:
     4042035779663
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »uni6«, O1 FO SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20347:2012, O1 FO SRC ESD
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Spritzwasser geschützt
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, aus-
wechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Gestricktes Textil,
Innenfutter mit Silberionen

Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
36772/39
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 59,11*
€ 75,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,17*
€ 75,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,43*
€ 75,25*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 75,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,54*
€ 83,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,25*
€ 89,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,44*
€ 85,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.