Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 42
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652287
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36728/42
EAN/GTIN:
     4042035779779
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »uni6«, O2 FO SRC ESD

Zulassung/Norm:
EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC ESD
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• Antistatisch
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle,
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Mikrofaser, Innenfutter
mit Silberionen

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
36728/42
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,83*
€ 59,58*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 47,03*
€ 59,59*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 59,99*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 49,74*
€ 66,12*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,63*
€ 67,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-38
ab € 46,58*
Ähnlich
Abeba
36728-39
ab € 51,22*
Ähnlich
Abeba
36728-40
ab € 46,84*
Ähnlich
Abeba
36728-41
ab € 46,33*
Ähnlich
Abeba
36728-44
ab € 46,66*
Ähnlich
Abeba
36728-45
ab € 46,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.