Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38
Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652317
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     970111/38
EAN/GTIN:
     4042035793867
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog »rubber 970111«, OB FO A WRU SRC

Zulassung/Norm:
EN ISO 20347:2012, OB FO A WRU SRC
Ausführung:
• Fersenriemen feststehend, verstellbar
• Ristbereich verstellbar
• Antistatisch
• Beständigkeit gegen tierische Öle, Fette und Benzin
• Küchengeeignet, Sanitized®-behandelt
Fußbett: TPU-Zwischensohle
Sohle: Hexa4®GRIP-Laufsohle,
rutschhemmend
Material: Obermaterial und Deckfleck
Mikrofaser

Weitere Informationen:
Größe:
38
Herstellerartikelnummer:
970111/38
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,86*
€ 43,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 43,72*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 33,87*
€ 44,54*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,65*
€ 54,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,01*
€ 56,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,57*
€ 51,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,34*
€ 46,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,45*
€ 45,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,26*
€ 39,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.