Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Lite Trail GTX,anthrazit/rot,Gr.6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Lite Trail GTX,anthrazit/rot,Gr.6,5
Freizeitschuh Lite Trail GTX,anthrazit/rot,Gr.6,5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652804
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3966-32/6,5
EAN/GTIN:
     4056284128035
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Freizeitschuh »Lite Trail GTX® 3966-31«

Ausführung:
• Für den Alltag und Freizeit geeignet
• Wasserdicht
Fußbett: Herausnehmbares
AIR-ACTIVE® Fußbett
Sohle: MEINDL Lite Trail
Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskeil
Material: Obermaterial: Velourleder/Mesh,
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort
Footwear
Gewicht: 380 g

Weitere Informationen:
Größe:
40 = 6 1/2
Herstellerartikelnummer:
3966-32/6,5
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,55*
€ 146,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 149,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 149,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 150,98*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 155,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,39*
€ 177,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,60*
€ 168,50
pro Paar
ab 4 Paar
€ 140,18*
€ 166,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,75*
€ 161,54
pro Paar
ab 6 Paar
€ 135,42*
€ 161,15
pro Paar
ab 8 Paar
€ 135,08*
€ 160,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,06*
€ 157,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,33*
€ 145,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.