Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportschuh 3823-01 schwarz/azur Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sportschuh 3823-01 schwarz/azur Gr. 41
Sportschuh 3823-01 schwarz/azur Gr. 41
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652855
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3823-01/41
EAN/GTIN:
     4056284251207
Suchbegriffe:
Laufschuhe
Sporthalbschuhe
Sportschuhe
laufschuhe
Sportschuh »Caribe Lady GTX® 3823-01«

Ausführung:
• Leicht und sportlich
• Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
• Wasserdicht
Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour
und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 280 g

Weitere Informationen:
Größe:
41 = 7
Herstellerartikelnummer:
3823-01/41
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Freizeitschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,58*
€ 132,21*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 104,68*
€ 133,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,61*
€ 136,81*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 137,23*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,70*
€ 137,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,23*
€ 163,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,58*
€ 155,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 129,27*
€ 153,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,18*
€ 144,20
pro Paar
ab 6 Paar
€ 120,87*
€ 143,84
pro Paar
ab 8 Paar
€ 120,56*
€ 143,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,52*
€ 137,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,88*
€ 123,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.