Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane oliv 2x3m UV-stabilis. Ösen 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeplane oliv 2x3m UV-stabilis. Ösen 50 cm
Gewebeplane oliv 2x3m UV-stabilis. Ösen 50 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260170163899
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
PE-Gewebeplane

• UV-stabil, wetterbeständig und wasserdicht
• Reißfest und widerstandsfähig
• Aus PE-Bändchengewebe
• Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
• Verstärkte Ecken
• Rostfreie Aluminiumösen
• Ösenabstand: 50 cm
• Farbe: olivgrün

Weitere Informationen:
Maße L x B:
2 x 3 m
Gewebegewicht:
90 g/m²
Ursprungsland:
Land unbekannt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Plane
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
57
20
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,06*
1
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 6,58*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,63*
7 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,69*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 0,74667* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.