Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT40-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT40-
Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT40-
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722186
EAN/GTIN:
     4317784722186
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter Typ ER Mini

• Aus legiertem Einsatzstahl
• Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief
• Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm²
• Kegel DIN 254
• Kegelwinkel Toleranz AT3
• Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm
• Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm
• Wuchtgüte: G 6,3 bei 15000 min-1
• Werkzeugaufnahme JIS B 6339 (MAS-BT)
• Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER)

Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannfutter.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 40
Spannbereich:
0,5–7 mm
Muttern-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
160 mm
Spannzangengröße:
ER11
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722186
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 76,13*
€ 93,73*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 75,63*
€ 93,77*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 94,12*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 95,47*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 79,33*
€ 97,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.