Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T5x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T5x25mm FORTIS
Bit-Set DIN3126C6,3 10 x T5x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729437
EAN/GTIN:
     4317784729437
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit 1/4", für Innen-TORX®-Schrauben

• DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173
• Optimale Drehmoment- und Härteeigenschaften
• Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Größe:
T 5
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729437
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, bit-satz, TORX®-Bit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
436
20
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,76*
2 Tage
436
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,82*
4 Tage
370
1
€ 4,79*
ab € 1,89*
€ 2,84*
8 Tage
436
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,85*
1 Tag
436
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.