Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1004-30, 330x600mm 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1004-30, 330x600mm 100m
ZZ.1004-30, 330x600mm 100m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816680308
Suchbegriffe:
1004-30 (Zusatzzeichen)
1004 (Zusatzzeichen)
Entfernungsangaben (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1004
Zusatzschilder

•Nach StVO, RAL-Gütezeichen
•Folie RA1, reflektierend
•Aus 2-mm-Aluminium

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
1004-30
VZ-Bedeutung:
100 m
Breite:
600 mm
Höhe:
330 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,53*
€ 29,26*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,70*
€ 29,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,82*
€ 30,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 33,50*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.