| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-653905 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163286219 |
| |
|
| | |
| Zusatzschilder • Nach StVO, RAL-Gütezeichen • Folie RA1, reflektierend • Aus 2-mm-Aluminium Weitere Informationen: | | VZ-Nr.: | 1007-33 | VZ-Bedeutung: | Baustellenausfahrt | Breite: | 420 mm | Höhe: | 231 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,08* | € 19,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,18* | € 19,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,29* | € 20,30* | | | | Lager 6C8MS | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,96* | € 24,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|