Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1004, 231x420mm Text: 400m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1004, 231x420mm Text: 400m
ZZ.1004, 231x420mm Text: 400m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163286233
Suchbegriffe:
1004-33 (Zusatzzeichen)
1004 (Zusatzzeichen)
Entfernungsangaben (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1004
Zusatzschilder

• Nach StVO, RAL-Gütezeichen
• Folie RA1, reflektierend
• Aus 2-mm-Aluminium

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
1004-33
VZ-Bedeutung:
400 m
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 19,54*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,12*
€ 19,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,23*
€ 20,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 24,83*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.