Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1004, 330x600mm Text: 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1004, 330x600mm Text: 200m
ZZ.1004, 330x600mm Text: 200m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163296850
Suchbegriffe:
1004 (Zusatzzeichen)
Entfernungsangaben (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1004
alle Zusatzzeichen StVO
Zusatzschilder

• Nach StVO, RAL-Gütezeichen
• Folie RA1, reflektierend
• Aus 2-mm-Aluminium

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
1004-32
VZ-Bedeutung:
200 m
Breite:
600 mm
Höhe:
330 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: alle zusatzzeichen stvo, ADCO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,49*
€ 29,08*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,73*
€ 29,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,88*
€ 30,01*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,74*
€ 33,41*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.