Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wund- Augenspray Mini 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wund- Augenspray Mini 50ml
Wund- Augenspray Mini 50ml
Artikel-Nr.:
     6C8MS-654253
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     45530
EAN/GTIN:
     5701684723425
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
antiseptikum
Wund- & Augenspray 250ml

Ausführung:
• Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
• Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
• Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
• Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
• Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Herstellerartikelnummer:
45530
Herstellername:
Plum Safety ApS
Markenname:
Plum
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Augenspülung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.