| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-657448 Herst.-Nr.: JN1807/dgr/3XL EAN/GTIN: 4060539367391 |
| |
|
| | |
| Damen T-Shirt BIO JN1807 Ausführung: • Form- und waschbeständig • Leicht tailliert • Halsbündchen • Necktape • Mit V-Ausschnitt Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 160 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | dunkelgrün | Herstellerartikelnummer: | JN1807/dark-green/3XL | Herstellername: | Gustav Daiber GmbH | Markenname: | James & Nicholson |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1843941208, 43941208, Shirt, T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,20* | € 11,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,28* | € 12,10* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|