| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-657643 Herst.-Nr.: JN1802/dgr/M EAN/GTIN: 4060539324257 |
| |
|
| | |
| Herren T-Shirt BIO JN1802 Ausführung: • Rundhalsausschnitt • Halsbündchen • Necktape Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, ca. 180 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | dunkelgrün | Herstellerartikelnummer: | JN1802/dark-green/M | Herstellername: | Gustav Daiber GmbH | Markenname: | James & Nicholson |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1843971204, 43971204, Shirt, T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,60* | € 13,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,74* | € 14,13* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 11,06* | € 22,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|