Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Rollgerüst Aluminium m. Fahrbalken
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-659880
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
173136
EAN/GTIN:
4031405947436
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken und Doppel-Plattform
• Besonders großformatige Arbeitsfläche
Geprüft nach DIN EN 1004.
Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².
Arbeitshöhen bis 13,45 m.
•
Sicherer Stand durch breite Fahrbalken
Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinteilung.
Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich.
Steckverbindungen und Schnellverschlüsse für einen werkzeuglosen Auf- und Abbau.
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen.
•
Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz
Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
Mittiger und seitlicher Aufbau möglich.
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.
•
Gerüstgrößen für jeden Zweck
1,35x1,80 m.
1,35x2,45 m.
1,35x3,00 m.
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.
Abbildung zeigt Rollgerüst 30654705 (Beispielbild).
... >
Betriebseinrichtung
>
Transport- und Lagertechnik
>
Werkzeugkoffer, Aluboxen
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
Lenkrolle mit Feststeller
,
günzburger fahrgerüst
,
fahrgerüst
,
lenkrolle mit feststeller 200/50/100
,
Gerüste
,
Fahrgerüste
,
Rollgerüste
,
Gerüst
,
Aluminium-Rollgerüst
,
Aluminium-Gerüst
,
Alu-Gerüste
,
Leichtmetall-Rollgerüste
,
7830655754
,
30655754
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.640,44*
€ 5.734,46*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.217,25*
€ 5.734,47*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.640,47*
€ 5.734,49*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.214,43*
€ 6.308,46*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 6.668,33*
€ 6.762,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.734,47*
€ 6.824,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.299,54*
€ 6.306,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.286,29*
€ 6.290,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.243,62*
€ 6.239,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5.243,10*
€ 6.239,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.228,82*
€ 6.222,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5.223,59*
€ 6.216,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.217,25*
€ 6.208,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale 500x220 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,58*
Zubehör
Ablageschale 800x300 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,35*
Zubehör
Ballastgewicht mit Einhängebügeln RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,50*
Zubehör
Clip-Schale für Rundrohre ø 50 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,34*
Zubehör
Gerüstverbindersatz für Gerüstbreite 1.35 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 862,85*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,229*
Zubehör
Lenkrolle mit Spindel, elektrisch leitfähig höhenverstellbar ø 200 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,64*
Zubehör
Lenkrolle mit Spindel, spurlos grau höhenverstellbar ø 200 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,74*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
Rahmenverlängerung anklemmbar Verstellbereich max. 400 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,87*
Zubehör
Sicherungstüre stirnseitig Aufsteckrahmen 1,35
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 561,75*
Zubehör
Wandabstandshalter verstellbar Verstellbar bis 1,0 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen