Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-660033
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89601-38
EAN/GTIN:
     4030839318515
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Feuerwehrschlupfstiefel (Form D), CLAY ESD F2A, 89601-38, ELTEN FIRE, Obermaterial: Rindleder - feuerresistent, Atmungsaktives Textilfutter, Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2, Antistatische Softvlies-Brandsohle, Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP, Stahlkappe, DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
F2A
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
Abriebfester Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN FIRE
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
2164 g
Obermaterial:
Rindleder - feuerresistent
Laufsohle:
Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
Norm:
DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
€ 4,90*
ab € 99,37*
€ 120,93*
10 Tage
4
€ 8,50*
ab € 98,83*
€ 120,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 121,46*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 124,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,56*
€ 131,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,26*
€ 147,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,12*
€ 142,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 118,32*
€ 140,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,45*
€ 132,63
pro Paar
ab 8 Paar
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,26*
€ 126,45
pro Paar
ab 12 Paar
€ 106,00*
€ 126,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,42*
€ 117,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.