Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Feuerwehrstiefel (Form D) CRAIG GTX ESD F2A, Gr. 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-660070
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89641-49
EAN/GTIN:
     4030839318751
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Feuerwehrstiefel (Form D), CRAIG GTX ESD F2A, 89641-49, ELTEN FIRE, Obermaterial: Rindleder - feuerresistent, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2, Antistatische Softvlies-Brandsohle, Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP, Stahlkappe, DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form D
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
49
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
F2A
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN FIRE
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
2640 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder - feuerresistent
Laufsohle:
Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 173,77*
€ 208,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 209,06*
Lager 6C8MS
28
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 209,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,04*
€ 227,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,86*
€ 229,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 209,19*
€ 248,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 202,97*
€ 241,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 201,45*
€ 239,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 190,47*
€ 226,66
pro Paar
ab 8 Paar
€ 189,51*
€ 225,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 181,51*
€ 216,00
pro Paar
ab 12 Paar
€ 181,33*
€ 215,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 170,32*
€ 202,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
277762-49-50
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.