Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CRUZ GTX ESD F2A, Gr. 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Cruz GTX Unisex Erwachsener
Elten Cruz GTX Unisex Erwachsener
Elten Cruz GTX Unisex Erwachsener
Elten Cruz GTX Unisex Erwachsener
Elten Cruz GTX Unisex Erwachsener
Elten Cruz GTX Unisex Erwachsener
Elten Cruz GTX Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-660084
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89611-50
EAN/GTIN:
     4030839318508
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Feuerwehrschlupfstiefel (Form D), CRUZ GTX ESD F2A, 89611-50, ELTEN FIRE, Obermaterial: Rindleder - feuerresistent, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2, Antistatische Softvlies-Brandsohle, Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP, Stahlkappe, DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form D
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
50
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
F2A
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN FIRE
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
2296 g
Obermaterial:
Rindleder - feuerresistent
Laufsohle:
Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
Norm:
DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form D
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 4,90*
ab € 130,97*
€ 160,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 160,97*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 162,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,25*
€ 173,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,07*
€ 175,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,82*
€ 193,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,60*
€ 181,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 151,07*
€ 179,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,30*
€ 171,72
pro Paar
ab 8 Paar
€ 143,58*
€ 170,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,86*
€ 165,24
pro Paar
ab 12 Paar
€ 138,17*
€ 164,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,25*
€ 153,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.