Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-660281
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729851-37
EAN/GTIN:
     4030839279908
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3, 729851-37, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1126 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 89,73*
€ 110,45*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 89,51*
€ 110,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 111,46*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 114,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 120,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,93*
€ 136,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,75*
€ 131,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 109,09*
€ 129,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,13*
€ 121,53
pro Paar
ab 8 Paar
€ 101,10*
€ 120,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,28*
€ 115,76
pro Paar
ab 12 Paar
€ 96,80*
€ 115,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,69*
€ 105,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.