Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-660292
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729851-48
EAN/GTIN:
     4030839280010
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3, 729851-48, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
48
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1126 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 89,35*
€ 111,76*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 89,74*
€ 111,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,57*
€ 112,83*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 116,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 122,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,61*
€ 138,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,35*
€ 132,51
pro Paar
ab 4 Paar
€ 109,67*
€ 130,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,18*
€ 121,59
pro Paar
ab 8 Paar
€ 101,15*
€ 120,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,42*
€ 115,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 96,93*
€ 115,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,18*
€ 106,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.