| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-673257 Herst.-Nr.: 48711070 EAN/GTIN: 0076490614034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnittschutzhandschuh für mittlere industrielle BelastungenTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Der EDGE® 48-711 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einem sehr guten Schnittschutz.
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
- Guter Trockengriff
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz
Anwendungsbereiche:- Montage von Metall- und Bauteilen
- Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
- Montage von Haushaltsgeräten
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Allgemeine Wartungsarbeiten
- Endarbeiten
Endbearbeitung: ¾-Beschichtung Grip Design: Glatte Ausführung Standards:- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
Verpackungseinheit: - 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe der Beschichtung: | Grau | Länge: | 220-280 mm | Gauge: | 13 | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 7 | Latexfrei: | Nein | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4X42B | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 36,62004* | € 50,93004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,54004* | € 57,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 44,97* | € 61,45008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,21167* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|