Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R163, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6C8MS-673325
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     163-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanikerhandschuh
Robuster Stoßschutz durch eine komfortabel gepolsterte Innenhand.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Der Stoßschutzhandschuh Ringers 163 für mittlere Belastungen kombiniert mit seiner gepolsterten Handfläche aus Kunstleder den Schutz vor Stoßeinwirkungen mit einer erhöhten Strapazierfähigkeit und einem hohen Tragekomfort. 

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion.

• Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen, weniger Ausziehnotwendigkeit der Handschuhe.

• Zusätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz durch einen Klettverschluss mit Zuglasche.

Anwendungsbereiche:
  • Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
  • Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen
  • Karosserielackierung, einschließlich Oberflächenprüfung
  • Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
  • Reparatur und Austausch von Karosserieteilen
  • Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
  • Reparatur von Getrieben
  • Reifenumsetzung und -wechsel
  • Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
  • Reparatur und Wartung von Anlagen
  • Montage und Demontage von Anlagen
  • Endmontage
  • Endabnahme
  • Führen von schweren Maschinen
  • Einstellen und Testen von Hydraulikanlagen
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Anlagenwartung, Gerüstbau, Handhabung von Rohren, Isolierungen, Klempnerarbeiten und Sandstrahlen
  • Abdichtungs- und Durchbruchswerkzeuge
  • Entladen und Stapeln von Rohren
  • Installation von Drucksammelrohren und Rohrinjektorköpfen


Grip Design: Kunstleder und Silikonnoppen

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI/ISEA 138-1
  • ANSI ABR 3
  • ANSI Cut A1
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
5 Paar pro Beutel;
10 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Größe:
7
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2121XP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 23,38*
€ 25,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,90*
€ 25,13*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 26,46*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paar
ab 15 Paar
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paar
ab 25 Paar
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 125,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.