Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter inkl. man. Ableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktivkohlefilter inkl. man. Ableiter
Aktivkohlefilter inkl. man. Ableiter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-673435
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12642
EAN/GTIN:
     9004853126420
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
  • Optional erhältlich:
    - Differenzdruckmanometer
    - Differenzdruckindikator
    - Wandmontagesatz für vereinfachten Einbau
  • * Referenzbedingungen: Druck 7 bar (102 psi), Temperatur 20 °C. Maximale Betriebstemperatur 66 °C, bei Baureihe V: 35 °C. Minimale Betriebstemperatur 1 °C.
Weitere Informationen:
Wie sauber ist Ihre Druckluft?:
Atmosphärische Luft enthält von Natur aus bereits diverse Verunreinigungen wie Staub, verschiedene Kohlenwasserstoffe sowie Wasser in Form von Feuchtigkeit. Beim Ansaugen durch den Kompressor werden sie komprimiert und zusammen mit Ölpartikeln aus dem Verdichtungsprozess in die Leitung abgegeben. Diese Schmutzpartikel wirken aufeinander ein und können abrasive und korrosive Emulsionen bilden, die nachgeschaltete Anlagen beschädigen können. Qualitätsaufbereitungslösungen entfernen diese Verunreinigungen aus der Druckluft.
Filter von MARK halten Ihr Druckluftnetz optimal in Form!:
In jedem Druckluftnetz muss mindestens ein Filter installiert sein. Dadurch wird die Luftqualität verbessert, was sich vorteilhaft auf Ihr gesamtes Druckluftnetz, einschließlich nachgeschalteter Trockner, Luftleitungsrohre und Druckluftwerkzeuge, auswirkt. Je nach Anwendungen müssen Sie die Luft eventuell in mehreren Stufen filtern,um eine Sättigung der Elemente zu verhindern, die Luftqualität zu erhalten und Druckabfälle zu vermeiden.
Aktivkohlefilter - Filtersortiment V:
Aktivkohlefilter zum Entfernen von Öldampf und Kohlenwasserstoffgerüchen mit einem max. Restölgehalt von 0,003 mg/m³ (0,003 ppm).
Typische Installationen:
A. Allgemeiner Schutz<br/>(Luftreinheit entspricht ISO 8573-1: G-Filterklasse 3:-:3)<br/>B. Allgemeiner Schutz und verringerte Ölkonzentration<br/>(Luftreinheit entspricht ISO 8573-1: Klasse 1:-:2)<br/>C. Hochwertige Druckluft mit herabgesetztem Taupunkt<br/>(Luftreinheit entspricht ISO 8573-1: Klasse 1:4:2)<br/>D. Hochwertige Druckluft mit herabgesetztem Taupunkt und verringerter Ölkonzentration<br/>(Luftreinheit entspricht ISO 8573-1: Klasse 1:4:1)<br/><br/>1 Kompressor mit Nachkühler und/oder Zyklonabscheider „WS“<br/>2 Vorfilter „G“<br/>3 Feinfilter „C“<br/>4 Aktivkohlefilter „V“<br/>5 Kältetrockner MDX
Schützen Sie Ihre Druckluftinstallationen gegen::
- Feuchtigkeit<br/>- Partikel<br/>- Öl<br/>- Kohlenwasserstoff<br/>- Viren<br/>- Bakterien
Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010:
Abhängig von der Anwendung des Kunden ist eine bestimmte Luftreinheit erforderlich. Diese Reinheitsanforderungen wurden in Luftreinheitsklassen eingeordnet. Die Reinheitsklassen sind in der Norm ISO 8573-1, Ausgabe 2010, definiert. Diese Tabelle definiert sieben Luftreinheitsklassen von 0 bis 6 gemäß folgender Regel: je niedriger die Klasse, desto höher die Luftqualität. Die Gehäuse und Elemente werden mit hochwertigen Komponenten hergestellt gemäß ISO 12500-1.
Typ:
V20
Nennkapazität:
1986 l/min
Filtergröße:
6
Maximaldruck:
16 BAR
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Abmessungen:
127x32x285 MMT
Freiraum für Filterpatronenwechsel:
80 MMT
Gewicht:
1.7 KGM
Ursprungsland:
GB
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 245,41*
€ 298,60*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 230,90*
€ 298,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,66*
€ 338,98*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,60*
€ 355,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12640
ab € 183,50*
Ähnlich
ELMAG
12620
ab € 182,23*
Ähnlich
ELMAG
12600
ab € 182,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.