Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole JWL Classic, Rohr Ø8x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausblaspistole JWL Classic, Rohr Ø8x1000 mm
Ausblaspistole JWL Classic, Rohr Ø8x1000 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-673474
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41318
EAN/GTIN:
     9004853413186
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Rohr-Ø 8x1.000mm
  • gebogen
  • inkl Stecknippel
  • Medium: gefilterte Druckluft
  • Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
  • Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
  • Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4'
  • Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g
Weitere Informationen:
ELMAG JWL Blaspistolen - Stark & schlagfest:
Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger
Material:
- Handgriff und Abzug aus Acetalkunststoff<br/>- Ventil aus Acetalkunststoff<br/>- Dichtungen/O-Ring aus Nitril<br/>- Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl<br/>- Feder aus gehärtetem Federdraht
Luftverbrauch:
290/380 l/min
Geräuschpegel:
84/85 dB(A)
Blaskraft Abstand 150 mm (8mm/8bar):
3,92 N
Max. Arbeitsdruck:
16 BAR
OSHA 1910.95 (b) <br/>Max. 90 dB 8 hr:
Ja
EU-Lärmrichtlinie 2003/10/CE max. 85 dB:
Ja
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,65*
€ 48,00*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 34,32*
€ 48,00*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.