Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Regalwanne
>
Artikel
Regalwanne m Gitterrost RW-GR 2200-1, lackiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-674278
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4052462040953
EAN/GTIN:
4052462040953
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne, Typ RW, mit Gitterrost
• Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe
Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden.
• Robuste Konstruktion
Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe, mit Gitterrost.
• Oberfläche lackiert
... >
Betriebseinrichtung
>
Umwelttechnik
>
Gefahrgutboxen und Container
Weitere Suchbegriffe:
Gebinderegal
,
Kleingebinderegal
,
Umweltregal
,
Wannenbodenregal
,
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
bauer stahl auffangwanne
,
regal wanne
,
auffang-wanne stahl
,
Auffangbehälter
,
Flüssigkeitsauffangwanne
,
7830911737
,
30911737
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,80*
€ 699,24*
Lager 2102
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,20*
€ 699,25*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,79*
€ 719,18*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,41*
€ 781,90*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,74*
€ 785,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,18*
€ 855,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,87*
€ 838,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,76*
€ 818,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,30*
€ 796,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,79*
€ 756,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Mausgrau
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 506,61*
Zubehör
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Resedagrün
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,53*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, blau lackiert.
Eurokraft
523467
ab € 480,63*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, feuerverzinkt.
Eurokraft
523468
ab € 514,39*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, orange lackiert.
Eurokraft
523465
ab € 483,55*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, rot lackiert.
Eurokraft
523466
ab € 499,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen