Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Gitterwagen
>
Artikel
Stirnwandwagen Draht 850x500 mm 400 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
icecat
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-675434
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
1510
EAN/GTIN:
4017976015101
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Plattformwagen
Transportwagen mit Gitter-Wänden
Die Gitterwand-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.
• Stahlrohr und Profilstahl:
sauber verschweißt
•
Ladeflächen:
Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
•
Wände:
Drahtgitter 50x50x4 mm
•
Wandhöhe:
500 mm
•
Räder:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, leichtlaufend
•
Naben:
mit Rillenkugellager
•
Pulverbeschichtung:
RAL 5007 blau
... >
Betriebseinrichtung
>
Transport- und Lagertechnik
>
Transport-, Werkstatt- und Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Stirnwagen
,
Stirnwandwagen
,
fetra plattformwagen
,
plattformwagen
,
plattformwagen ral 5007
,
Stahlrohr-Stirnwandwagen
,
Schiebebügelwagen
,
Stahlrohr-SchiebebügelwagenDrahtgitter-Stirnwandwagen
,
7830206490
,
30206490
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 191,93*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,72*
€ 192,21*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 194,27*
Lager 245
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 196,94*
Lager 7356
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 196,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Drahtkorb zum Einhängen - Zubehör -, Größe (LxTxH) 600 x 150 x 200 mm
Fetra
1291
ab € 32,78*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
fetra® Klappmechanismus - Zubehör -, für MultiVario-Transporter 500 mm breit
Fetra
1273/0
ab € 66,82*
Zubehör
fetra® Scannerhalter, Innenmaße 120 x 87 x 150 mm, vordere Öffnung 40 mm, variabel anschraubbar
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
fetra® Schreibtafel Holz, DIN A4 Format hoch, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage
Fetra
1290
ab € 30,53*
Zubehör
fetra® Schreibtafel, DIN A4 Format quer, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablag
Fetra
1390
ab € 32,70*
Zubehör
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
Fetra
28TH
ab € 80,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen