| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-675918 Herst.-Nr.: 999.133.0712 EAN/GTIN: 4014641281670 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank 1060x675x1300 mm, RAL 7035/5010 • Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast. • Schubladen mit 100 % Vollauszug Einzelauszugsperre. Tragkraft pro Schublade 75 kg. Innenmaß B 900xT 600 mm. Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung. Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste. • Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich. • 2-farbig pulverbeschichtet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, format schubkastenschrank, schubfach schrank, Materialschrank, FORMAT, Stahlschrank, Lagerschrank, Schubladen, Schrank, 7831962881, 31962881 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,37* | € 1.267,18* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,49* | € 1.267,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,13* | € 1.366,42* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,18* | € 1.478,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|