Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Rollcontainer B625 x T640 x H925 mm RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Rollcontainer B625 x T640 x H925 mm RAL 7035/5010
Format Rollcontainer B625 x T640 x H925 mm RAL 7035/5010
Format Rollcontainer B625 x T640 x H925 mm RAL 7035/5010
Format Rollcontainer B625 x T640 x H925 mm RAL 7035/5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676043
Herst.-Nr.:
     999.138.0037
EAN/GTIN:
     4014641287733
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, Höhe 925 mm

• Gehäuse
Robuste, verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech.
• Zentralschließung
Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder. Durch Tausch des Schließkerns auch später in eine
vorhandene DOM® Schließanlage integrierbar.
• Schubladen
Teilauszug.
Innenmaß: B 500x T 540 mm.
Traglast pro Schublade: 70 kg.
Mit Lochboden und geprägten Seitenwänden für optimale Schubladenunterteilung.
• Aluminiumgriff
Mit Beschriftungsmöglichkeit.
2-farbig pulverbeschichtet
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.


2 Schubladen FH 85 mm.
3 Schubladen FH 170 mm.
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Baukastensystem, FORMAT, Schrank, Beistellschrank, Schubladenschrank, Rollenschrank, 7830945740, 30945740
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,96*
€ 635,01*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,27*
€ 635,02*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,96*
€ 679,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,49*
€ 732,80*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,02*
€ 755,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,58*
€ 737,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 618,33*
€ 735,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,27*
€ 715,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 600,67*
€ 714,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,46*
€ 690,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,27*
€ 648,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.