Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035
Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035
Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035
Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676167
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.954.020
EAN/GTIN:
     4047417510223
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Akku-Vollblech-Flügeltürenschrank

Individuelle Konfiguration möglich
Flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten.
• Lademöglichkeiten
Für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones.
• Kabelmanagement
Mit Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung.
Typ D/Schutzkontaktstecker.
CE-konform–Sicherheit
Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt.
Key-Lock Schließung, auf Anfrage mit Code oder RFID Lock lieferbar.
Verstellböden
Verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg.

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,23*
€ 1.077,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,25*
€ 1.078,60*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,27*
€ 1.087,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,33*
€ 1.094,91*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.034,15*
€ 1.119,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,48*
€ 1.332,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,41*
€ 1.328,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,60*
€ 1.296,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,32*
€ 1.268,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,15*
€ 1.230,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 99,00*
Zubehör
k.A.
286765
ab € 131,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.