| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-676187 Herst.-Nr.: 62.958.010 EAN/GTIN: 4047417514399 |
| |
|
| | |
| Akku-Vollblech-Flügeltürenschrank • Individuelle Konfiguration möglich Flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten. • Lademöglichkeiten Für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones. • Kabelmanagement Mit Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung. Typ D/Schutzkontaktstecker. • CE-konform–Sicherheit Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt. Key-Lock Schließung, auf Anfrage mit Code oder RFID Lock lieferbar. • Verstellböden Verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg. Detailbild FI/LS-Schalter: FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A/30 mA). LS = Leiterschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Ladeschrank, Akku, 7830933233, 30933233 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,96* | € 1.827,27* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,03* | € 1.829,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.722,08* | € 1.852,58* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.765,01* | € 1.888,45* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.771,29* | € 1.897,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|