| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-676188 Herst.-Nr.: 62.959.010 EAN/GTIN: 4047417514405 |
| |
|
| | |
| Akku-Vollblech-Flügeltürenschrank • Individuelle Konfiguration möglich Flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten. • Lademöglichkeiten Für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones. • Kabelmanagement Mit Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung. Typ D/Schutzkontaktstecker. • CE-konform–Sicherheit Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt. Key-Lock Schließung, auf Anfrage mit Code oder RFID Lock lieferbar. • Verstellböden Verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg. • Schubladen mit FH 95 mm Lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau, Tragkraft 50 kg. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Ladeschrank, Akku, 7830933235, 30933235 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.436,20* | € 1.543,66* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.445,22* | € 1.545,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.457,01* | € 1.565,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.492,17* | € 1.595,39* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.496,90* | € 1.602,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|