Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676259
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     4053569867283
EAN/GTIN:
     4053569867283
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Gegengewichtskran
Werkstattkran mit Handseilwinde

Für den vielseitigen Einsatz
Freitragend.
Auf engstem Raum mit Lenk- und Zugdeichsel handverfahrbar.
Zusätzlich kann über die Handseilwinde die Last individuell in der Position des Kranauslegers angehoben werden.
Robuste Stahlkonstruktion
Kompaktbauweise, mit aufgebautem Ballast-Gegengewichtsbehälter.
• Teleskopierbarer Ausleger
Mit Steckbolzen und Federstecker (6-fach ausziehbar) mit Sicherung.
Drehbarer Wirbellasthaken nach DIN EN 1677-1.
Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange.
Hydraulikpumpe mit Handhebel und fein regulierbarem Ablassventil.
Handseilwinde
Mit verzinktem Drahtseil Ø 6 mm.
Rund 8 m Nutzlänge bei maximaler Ausladung.
Ergonomie
Ideales Rangieren und Handling über Verzahnungsanschlag.
Umlenkung über 2 Seilrollen.
Fahrwerk
Mit eingebauten Polyamid-Schwerlastrollen Ø 200 mm.
Fest eingebauter Fußschutz.
Lackierung
RAL 5002 ultramarinblau, Handseilwinde RAL 2002 blutorange.

Vorteil der Handseilwinde: Lasten können individuell in ihrer Position senkrecht angehoben werden.
Ballast-Gegengewicht: Anlieferung auf gesonderter Palette.
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, handseilwinde, Kran, Hebegerät, 7830609484, 30609484
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.317,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.644,42*
€ 10.286,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.563,83*
€ 10.190,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.376,54*
€ 9.968,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.317,50*
€ 9.897,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.