Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic blau B60cm x max.L 15 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676268
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     13022
EAN/GTIN:
     4260061894550
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Yoga Spa Basic Rollenware

Feuchtraum geignet
Für alle Barfußbereiche rund um das Schwimmbad sowie Dusch- und Umkleideräume.
Korrosionsfest
Gegen Chlor und Salzwasser.
Beständig gegen Laugen und Säuren.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Porenfrei, daher besonders hygienisch
Hervorragendes Drainagesystem, temperaturbeständig von -40 °C bis + 50°C.
Ausführung
Material: 100 % Polyethylen.
Materialstärke: 9 mm.
Zuschnitte ab 1 lfm.
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, bodenrost, Bodenbelag, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Bodenmatten, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Nassraumbodenrost, Matte, Ermüdungsmatte, 7830609532, 30609532
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 26,48*
€ 35,59*
19 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 25,66*
€ 35,99*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 37,53*
5 Tage
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 29,88*
€ 40,09*
13 Tage
18
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 47,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,53*
€ 44,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,07*
€ 41,73
pro Meter
ab 4 Meter
€ 33,66*
€ 40,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,63*
€ 37,64
pro Meter
ab 8 Meter
€ 30,06*
€ 35,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,99*
€ 34,50
pro Meter
ab 12 Meter
€ 28,84*
€ 34,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,21*
€ 33,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,00*
€ 28,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
13024
ab € 24,19*
Sonstiges
Miltex
13021
ab € 24,13*
Sonstiges
Miltex
13023
ab € 24,06*
Sonstiges
Miltex
13025
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.