Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt
Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt
Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt
Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt
Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt
Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt
Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt
Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt
Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400 mm 2 Böden verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676415
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     4055479192981
EAN/GTIN:
     4055479192981
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank 1000 mm hoch, Korpus RAL 7035/Türen RAL 7016

Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion
Türen
Mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss. Mit Sichtfenster auf Anfrage lieferbar.
Einlegeboden
Verzinkt und im Raster von 17 mm höhenverstellbar.
80 kg Traglast je Einlegeboden bei gleichmäßig verteilter Last.
Hochwertiger Pulverbeschichtung

Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt400mm, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 7830354148, 30354148
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,15*
€ 388,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,04*
€ 389,84*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,16*
€ 397,76*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,77*
€ 407,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,69*
€ 408,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,96*
€ 485,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,90*
€ 444,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.