Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 90l grau inkl. Deckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 90l grau inkl. Deckel, schwarz
Wertstoffsammler 90l grau inkl. Deckel, schwarz
Wertstoffsammler 90l grau inkl. Deckel, schwarz
Wertstoffsammler 90l grau inkl. Deckel, schwarz
Wertstoffsammler 90l grau inkl. Deckel, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-677873
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     VEH2012033
EAN/GTIN:
     4005546911519
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, 90 l

• Ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien
Mit praktischen Klemmschlitzen für Abfallsäcke, robusten Tragegriffen und Haltevertiefung an der Unterseite
Lebensmittelechte Behälter und Deckel
Alle Farben außer Schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
• Technische Daten
Material: Kunststoff
Farbe Behälter: grau
Maße BxTxH: 520x490x610/660 mm (ohne/mit Deckel)
Füllvolumen: 90 l.
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,32*
€ 59,43*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,61*
€ 59,72*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,84*
€ 60,02*
12 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,49*
ab € 47,26*
€ 65,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 65,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1801668010
ab € 37,95*
Zubehör
Deiss
39202
ab € 159,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.