| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-677901 Herst.-Nr.: TM 1500 EAN/GTIN: 7340092800021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakthubtisch • Einfach, vielseitig, leistungsstark Für Montage- und Reparaturarbeiten. In unterschiedlichen Größen auswählbar. • Ergonomisches und sicheres Arbeiten Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe. 24-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter. Klemmschutzabstand zwischen allen beweglichen Teilen. Mit Sicherheitsventilen und mechanischen Sperren für Service- und Wartungsarbeiten. • Elektrosystem gemäß IP 54 Mit Überlastschutz. Erfüllt die EU-Norm EN 1570-1. Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen 4 Plattformseiten. Wartungsfreie Lage. PLC-Steuerung (speicherprogrammiert) mit Möglichkeit zur Programmierung von unterschiedlichen Funktionen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, Doppel-Scherenhubtisch, Tisch, Hubtisch, Kompakthubtisch, Montagehubtische, Scherenhubwagen, Lasttransporthilfe, Scherenhubtisch, Hubtische, 7830103027, 30103027 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.216,51* | € 4.446,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.348,27* | € 4.497,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.400,09* | € 4.541,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.414,23* | € 4.562,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.489,99* | € 4.632,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|