| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-677926 Herst.-Nr.: 5420431 EAN/GTIN: 4008244390594 |
| |
|
| | |
| Bank-Tisch-Kombination ohne Rückenlehne
• Komfortabel und witterungsbeständig Um z. B. Ruhezonen im Außenbereich auszustatten. • Untergestell Aus feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung. • Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl • Technische Daten Rundrohr: Ø 38 mm. Sitzhöhe: 433 mm. Nutzbare Sitz-Tischbreite: 1770 mm. Tiefe: 1910 bis 2101 mm • Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert • Ausführung mit Drahtgitter Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 ?m hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet, inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11mm in der Höhe auf. Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Designeffekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tennisbank, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Park Tisch, Parktisch, gartentisch rund, park tisch, Parkmobilar, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Drahtgitter-Bänke, Bank-Tisch-Kombi, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Sitzbank, 7830541371, 30541371 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.648,03* | € 1.822,79* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.649,51* | € 1.822,79* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.662,32* | € 1.835,64* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.698,63* | € 1.878,83* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.714,61* | € 1.899,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|