| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-677932 Herst.-Nr.: 5422031 EAN/GTIN: 4008244391270 |
| |
|
| | |
| Bank Quadri mit Rückenlehne • Harmonisch und witterungsbeständig Um z. B. Ruhezonen im Außenbereich auszustatten. • Ausführung mit Drahtgitter Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 ?m hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet. Inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11 mm in der Höhe auf. Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Designeffekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4 mm. • Untergestell Aus feuerverzinktem 38-mm-Rundrohr mit Farbbeschichtung, mit Befestigungslasche (eine Verschraubung ist zwingend erforderlich). • Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl • Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert • Stylische 3-sitzige Bank Stahlfüße unterverzinkt und farbbeschichtet , inkl. Bohrungen zur sicheren Verschraubung. Sitzauflage mit karbonisierten Bambusbohlen in beschichtetem Stahlrahmen (durch Bewitterung erfolgt bei Bambus eine natürliche Patina). • Technische Daten Bambusbohlen Breite: 100 mm. Sitzhöhe: 475 mm. Gesamtbreite: 1866 mm. Tiefe mit Rückenlehne: 517 mm. Höhe mit Rückenlehne: 875 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, park tisch, Parkmobilar, Tisch, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Drahtgitter-Bänke, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Sitzbank, 7830541383, 30541383 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,79* | € 1.077,11* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 949,80* | € 1.077,12* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 978,53* | € 1.116,20* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 996,28* | € 1.128,58* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.004,65* | € 1.146,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|