|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-678296 Herst.-Nr.: 30102848 EAN/GTIN: 4053569859554 |
| |
|
|  |  |
 | Gabelverlängerung, geschlossen • Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau, 1600 mm • Steckbolzenverriegelung verhindert ein Abrutschen, mit Kette gegen Verlust geschützt • Ober- und Unterseite geschlossen • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken • Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind
Hinweis: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen. Auf Anfrage sind alle Querschnitte und Längen bis 3000 mm lieferbar. Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Eichinger Industrie GmbH | Adresse/Postanschrift: | Maria-Hilf-Str. 17-21, D-92334 Berching |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 7830102848, 30102848 |
|  |  |
| |