Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer G Typ 11/14 mm a 600 St Novus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachdrahtklammer G Typ 11/14 mm a 600 St Novus
Flachdrahtklammer G Typ 11/14 mm a 600 St Novus
Flachdrahtklammer G Typ 11/14 mm a 600 St Novus
Flachdrahtklammer G Typ 11/14 mm a 600 St Novus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-678460
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0388
EAN/GTIN:
     4009729002346
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammer novus 11/8
Flachdrahtklammer Typ 11

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, Rückenbreite 10,6 mm.

Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
14 mm
Inhalt:
600 Stück
Markenname:
Novus
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
042-0388
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,80*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,81*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 2,84*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,86*
11 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,00334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.