Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse DIN 179A 3,3x6x8 kurz, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse DIN 179A 3,3x6x8 kurz, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 3,3x6x8 kurz, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 3,3x6x8 kurz, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 3,3x6x8 kurz, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679058
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9033008A
EAN/GTIN:
     4053569862370
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Bohrbuchse, kurz

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
3,3 mm
Durchmesser n6:
6 mm
Länge:
8 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
9033008A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
10
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,35*
5 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,49*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,50*
18 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,57*
Lager 6C8MS
38
20
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.