Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse DIN 179A 5,3x10x10 kurz, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse DIN 179A 5,3x10x10 kurz, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 5,3x10x10 kurz, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 5,3x10x10 kurz, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 5,3x10x10 kurz, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679073
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9053010A
EAN/GTIN:
     4053569862523
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Bohrbuchse, kurz

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
5,3 mm
Durchmesser n6:
10 mm
Länge:
10 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
9053010A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,66*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,68*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,84*
6 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.