Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse DIN 179A 17,0x26x16 kurz, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse DIN 179A 17,0x26x16 kurz, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 17,0x26x16 kurz, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 17,0x26x16 kurz, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 17,0x26x16 kurz, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679130
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9170016A
EAN/GTIN:
     4053569863094
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Bohrbuchse, kurz

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
17 mm
Durchmesser n6:
26 mm
Länge:
16 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
9170016A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,07*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,09*
3 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 2,14*
€ 3,20*
4 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.